{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu | 50 | |
Kiaurymės charakteristika | su tvirtinimo kiauryme | |
Užtraukimo varžtų standartas | ISO 7388-3 | |
Riebokšlio ⌀ D | 36 mm | |
Galvutės ⌀ D1 | 28 mm | |
Bendras ilgis L | 74 mm | |
L1 | 34 mm | |
Sriegis M | M24 | |
Kampas A | 15 laipsniai | |
maksimalus užveržimo momentas | 150 Nm | |
tinka kūgiams su spalviniu kodu | SK 50 | |
Rakto dydis | 30 mm | |
Produkto rūšis | Užtraukimo varžtas |
Produkto numeris | 308600 50 | |
EAN / GTIN | 4045197150912 | |
Gamintojo numeris | 308600 50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Užtraukimo varžtas Forma A, su tvirtinimo kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
277 vnt. yra sandėlyje
13,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
575 vnt. yra sandėlyje
12,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
820 vnt. yra sandėlyje
13,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje
12,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Riebokšlio ⌀ D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Sriegis M | M24 | M24 | M24 | M24 |
L1 | 34 mm | 34 mm | 25,55 mm | 25,55 mm |
maksimalus užveržimo momentas | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm |
Rakto dydis | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Kiaurymės charakteristika | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Produkto rūšis | Užtraukimo varžtas | Užtraukimo varžtas | Užtraukimo varžtas | Užtraukimo varžtas |