{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu | 40 | |
Kiaurymės charakteristika | su tvirtinimo kiauryme | |
Užtraukimo varžtų standartas | ISO 7388-3 | |
Riebokšlio ⌀ D | 23 mm | |
Galvutės ⌀ D1 | 19 mm | |
Bendras ilgis L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Sriegis M | M16 | |
Kampas A | 15 laipsniai | |
maksimalus užveržimo momentas | 50 Nm | |
tinka kūgiams su spalviniu kodu | SK 40 | |
Rakto dydis | 19 mm | |
Produkto rūšis | Užtraukimo varžtas |
Produkto numeris | 308600 40 | |
EAN / GTIN | 4045197150905 | |
Gamintojo numeris | 308600 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Užtraukimo varžtas Forma A 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 685 vnt. yra sandėlyje
10,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 075 vnt. yra sandėlyje
11,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 858 vnt. yra sandėlyje
9,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Riebokšlio ⌀ D | 23 | 23 | 23 |
Bendras ilgis L | 54 | 54 | 54 |
maksimalus užveržimo momentas | 50 | 50 | 50 |
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu | 40 | 40 | 40 |
Rakto dydis | 19 | 19 | 19 |
Kampas A | 15 | 15 | 15 |
Produkto rūšis | Užtraukimo varžtas | Užtraukimo varžtas | Užtraukimo varžtas |