Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A 50

Prekės Nr.: 308605 50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
970 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu Vnt. kaina su PVM
  • Užtraukimo varžtų standartas: ISO 7388-3

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50
    Kiaurymės charakteristika su tvirtinimo kiauryme
    Užtraukimo varžtų standartas ISO 7388-3
    Riebokšlio ⌀ D 36 mm
    Galvutės ⌀ D1 28 mm
    Bendras ilgis L 74 mm
    L1 34 mm
    Sriegis M M24
    Kampas A 15 laipsniai
    maksimalus užveržimo momentas 150 Nm
    tinka kūgiams su spalviniu kodu SK 50
    Rakto dydis 19 mm
    Produkto rūšis Užtraukimo varžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 308605 50
    EAN / GTIN 4045197554536
    Gamintojo numeris 308605 50

    Aprašymas

    Aprašymas:

    Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

    Paskirtis:

    • Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).
    • Skirta apdirbimo centrams (staklėms su automatiniu įrankio keitikliu).
    • Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).

    Pastaba:

    Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.
    ISO 7388-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 69872.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Palyginti su panašiais produktais

    Šis produktas


    Rekomendacijos


    Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A 50

    Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A 50

    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    970 vnt. yra sandėlyje
    14,65 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    558 vnt. yra sandėlyje
    13,10 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    698 vnt. yra sandėlyje
    12,60 €
    Riebokšlio ⌀ D 36 36 36
    Sriegis M M24 M24 M24
    Galvutės ⌀ D1 28 28 28
    maksimalus užveržimo momentas 150 150 150
    tinka kūgiams su spalviniu kodu SK 50 SK 50 SK 50
    Kampas A 15 15 15
    Kiaurymės charakteristika su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį