Atsarginis užveržimo varžtas 10 mm

Prekės Nr.: 309900 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
770 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    kai griebtuvo užveržimo ⌀ D1 10 mm
    Sriegio dydis M10
    Ilgis 12 mm
    Produkto rūšis Užveržimo varžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 309900 10
    EAN / GTIN 4045197274038
    Gamintojo numeris 309900 10

    Aprašymas

    Tinka:

    Weldon ir Whistle-Notch įspraustinėms.

    Pastaba:

    Iki 20 mm užveržimo ⌀ su vienu, nuo 25 mm užveržimo ⌀ su 2 užveržimo varžtais.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį