{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Išorinis ⌀ D | 49,5 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 61,5 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Svoris | 1,3 kg | |
Sriegis M | M5 | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 302032 6 | |
EAN / GTIN | 2050001653109 | |
Gamintojo numeris | 15.507.40.06.Z |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hidraulinis patronas sutrumpintas, suplonintas, forma ADB 6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
443,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
374,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
299,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | ADB | ADB | ADB |
Sriegis M | M5 | M5 | M5 |
L2 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
Naudingasis ilgis L1 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤3 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 | 6 | 6 |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas |