{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Išorinis ⌀ D | 49,5 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 61,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Svoris | 1,3 kg | |
Sriegis M | M10×1 | |
tinkama pereinamoji įvorė | 302140; 302135 | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 302032 12 | |
EAN / GTIN | 2050001653130 | |
Gamintojo numeris | 15.507.40.12.Z |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Hidraulinis patronas sutrumpintas, suplonintas, forma ADB, SK 40, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 12mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
398,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
339,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
268,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
411,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB |
Sriegis M | M10×1 | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
L2 | 40 mm | 40 mm | 31,5 mm | 31,5 mm |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
tinkama pereinamoji įvorė | 302140; 302135 | 302140; 302135 | 302140; 302135 | 302140; 302135 |