{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Išorinis ⌀ D | 49,5 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 61,5 mm | |
L2 | 31,5 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Sriegis M | M10×1 | |
tinkama pereinamoji įvorė | 302140; 302135 | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 302043 12 | |
EAN / GTIN | 4062406544348 | |
Gamintojo numeris | 302043 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hidraulinis patronas BASIC sutrumpintas, suplonintas, forma ADB 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
259,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
329,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 32 | 32 |
Sriegis M | M10×1 | M10×1 |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | taip, su maks. 80 bar |
L2 | 31,5 | 40 |
Naudingasis ilgis L1 | 61,5 | 61,5 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 | 12 |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas |