{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 32 mm | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Išorinis ⌀ D | 73 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 61,5 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Sriegis M | M16×1 | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 302043 32 | |
EAN / GTIN | 4062406544379 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hidraulinis patronas BASIC sutrumpintas, suplonintas, forma ADB 32 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
299,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
374,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
432,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 40 | SK 40 | SK 50 |
Išorinis ⌀ D | 73 | 70 | 70 |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | taip, su maks. 80 bar | taip, su maks. 80 bar |
L2 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
Naudingasis ilgis L1 | 61,5 | 61,5 | 84,1 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HSC | HSC | HSC |