{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 32 mm | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Išorinis ⌀ D | 70 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 61,5 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Svoris | 1,7 kg | |
Sriegis M | M16×1 | |
tinkama pereinamoji įvorė | 302180; 302175 | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 302032 32 | |
EAN / GTIN | 2050001653178 | |
Gamintojo numeris | 15.507.40.32.Z |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hidraulinis patronas sutrumpintas, suplonintas, forma ADB 32 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
443,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
374,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 40 | SK 40 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80,5 | 80,5 |
Išorinis ⌀ D | 70 | 70 |
Forma | ADB | ADB |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HSC | HSC |
tinkama pereinamoji įvorė | 302180; 302175 | 302180; 302175 |