{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 mm | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Išorinis ⌀ D | 49,5 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 61,5 mm | |
L2 | 35 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Svoris | 1,3 kg | |
Sriegis M | M8×1 | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 302032 10 | |
EAN / GTIN | 2050001653123 | |
Gamintojo numeris | 15.507.40.10.Z |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hidraulinis patronas sutrumpintas, suplonintas, forma ADB 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
456,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
385,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
310,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
400,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 30 | 30 | 30 | 24 |
Laikiklis | SK 40 | SK 40 | SK 40 | BT 40 A = 90 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 90 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | taip, su maks. 80 bar | taip, su maks. 80 bar | taip |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤3 | ≤3 |
Reguliuojama ilgis V | 10 | 10 | 10 | 10 |