Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Trumpas gręžimo patronas Forma A, SK 50, Užspaudimo ribos: 1-13mm

Prekės Nr.: 301500 1-13

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 18000 min-1
  • maksimalus užveržimo momentas Md maks.: ≤ 14

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 1 mm - 13 mm
Laikiklis SK 50
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 18000 min-1
maksimalus užveržimo momentas Md maks. ≤ 14 Nm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 87,5 mm
Išorinis ⌀ D 43 mm
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425 SW6
Produkto rūšis Trumpas gręžimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301500 1-13
EAN / GTIN 4045197307644
Gamintojo numeris 802.535

Aprašymas

Modelis:

Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai.
Juodintas.

Tiekiama:

Su šešiabriauniu užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Trumpas gręžimo patronas Forma A, SK 50, Užspaudimo ribos: 1-13mm

Trumpas gręžimo patronas Forma A, SK 50, Užspaudimo ribos: 1-13mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
304,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
382,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
392,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
242,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
277,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
309,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
326,00 €
Laikiklio norma ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 87,5 mm 90 mm 106 mm 80 mm 80 mm 76 mm 80 mm 80 mm
Išorinis ⌀ D 43 mm 57 mm 57 mm 50 mm 50 mm 43 mm 50 mm 50 mm
Forma A ADB ADB AD A AD AD A
Užspaudimo ribos 1 mm - 13 mm 0,5 mm - 16 mm 0,5 mm - 16 mm 1 mm - 16 mm 2,5 mm - 16 mm 0,5 mm - 13 mm 1 mm - 16 mm 2,5 mm - 16 mm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 18000 min-1 G 2,5, kai 25000 min-1 G 2,5, kai 18000 min-1 G 2,5 prie 25000 min-1 G 6,3 prie 15000 min-1 G 2,5 prie 25000 min-1 G 2,5 prie 25000 min-1 G 6,3 prie 15000 min-1
Produkto rūšis Trumpas gręžimo patronas Trumpas gręžimo patronas Trumpas gręžimo patronas Trumpas gręžimo patronas Trumpas gręžimo patronas Trumpas gręžimo patronas Trumpas gręžimo patronas Trumpas gręžimo patronas

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį