{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ribos | 2,5 mm - 16 mm | |
Laikiklis | SK 50 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 prie 15000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 50 µm | |
maksimalus užveržimo momentas Md maks. | ≤ 14 Nm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Atsarginis Torx® užveržimo raktas Nr. 625220 | TX25 | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Trumpas gręžimo patronas |
Produkto numeris | 301575 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931825 | |
Gamintojo numeris | 301575 2,5-16 |