Trumpas gręžimo patronas Forma AD, SK 50, Užspaudimo ribos: 1-16mm

Prekės Nr.: 301435 1-16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Vidinis aušinimas: taip, su maks. 50 bar
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 1 mm - 16 mm
Laikiklis SK 50
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma AD
Vidinis aušinimas taip, su maks. 50 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 20 µm
maksimalus užveržimo momentas Md maks. ≤ 14 Nm
Konstrukcija suplonintas
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80 mm
Išorinis ⌀ D 50 mm
Atsarginis Torx® užveržimo raktas Nr. 625220 TX25
Produkto rūšis Trumpas gręžimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301435 1-16
EAN / GTIN 4045197931801
Gamintojo numeris 301435 1-16

Aprašymas

Modelis:

Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai.
Su Balluff/RFID lusto anga. Maksimali radialinio mušimo paklaida ≤ 20 µm.
Matinis nušlifuotas paviršius.
  • Plona konstrukcija.
  • Kryptingas aušinimo skysčio nukreipimas ant įrankių su IK.
  • Optimalus įrankio laikymo momentas.

Tiekiama:

Su Torx® varžtų užveržimo raktu su T formos rankena, tvirtam sujungimui.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Trumpas gręžimo patronas Forma AD, SK 50, Užspaudimo ribos: 1-16mm

Trumpas gręžimo patronas Forma AD, SK 50, Užspaudimo ribos: 1-16mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
392,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
304,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
382,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
242,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
277,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
309,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
326,00 €
Laikiklio norma ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80 mm 90 mm 106 mm 80 mm 76 mm 80 mm 80 mm
Išorinis ⌀ D 50 mm 57 mm 57 mm 50 mm 43 mm 50 mm 50 mm
Forma AD ADB ADB A AD AD A
Užspaudimo ribos 1 mm - 16 mm 0,5 mm - 16 mm 0,5 mm - 16 mm 2,5 mm - 16 mm 0,5 mm - 13 mm 1 mm - 16 mm 2,5 mm - 16 mm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1 G 2,5, kai 25000 min-1 G 2,5, kai 18000 min-1 G 6,3 prie 15000 min-1 G 2,5 prie 25000 min-1 G 2,5 prie 25000 min-1 G 6,3 prie 15000 min-1
Produkto rūšis Trumpas gręžimo patronas Trumpas gręžimo patronas Trumpas gręžimo patronas Trumpas gręžimo patronas Trumpas gręžimo patronas Trumpas gręžimo patronas Trumpas gręžimo patronas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį