Trumpas gręžimo patronas Forma ADB 0,5-16 mm

Prekės Nr.: 301467 0,5-16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Vidinis aušinimas: taip, maks. 50 bar
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 18000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 20

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Užspaudimo ribos 0,5 mm - 16 mm
    Laikiklis SK 50
    Laikiklio norma ISO 7388-1
    Forma ADB
    Vidinis aušinimas taip, maks. 50 bar
    Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 18000 min-1
    Radialinio mušimo tikslumas ≤ 20 µm
    maksimalus užveržimo momentas Md maks. ≤14 Nm
    Konstrukcija Standard
    Darbinės dalies ilgis, A matmuo 106 mm
    Išorinis ⌀ D 57 mm
    Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425 SW 6
    Produkto rūšis Trumpas gręžimo patronas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 301467 0,5-16
    EAN / GTIN 4045197573414
    Gamintojo numeris 301467 0,5-16

    Aprašymas

    Modelis:

    Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai.
    Su Balluff/RFID lusto anga. Maksimali radialinio mušimo paklaida ≤ 20 µm.
    Matinis paviršius.

    Tiekiama:

    Yra užveržimo raktas su T formos rankena.

    Priedai pasirinktinai:

    Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.