{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 13 mm | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 50 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 20 µm | |
maksimalus užveržimo momentas Md maks. | ≤ 14 Nm | |
Konstrukcija | suplonintas | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 76 mm | |
Išorinis ⌀ D | 43 mm | |
Atsarginis Torx® užveržimo raktas Nr. 625220 | TX25 | |
Produkto rūšis | Trumpas gręžimo patronas |
Produkto numeris | 301425 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 4045197931771 | |
Gamintojo numeris | 301425 0,5-13 |