{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ribos | 0,3 mm - 8 mm | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 50 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 20 µm | |
maksimalus užveržimo momentas Md maks. | ≤ 14 Nm | |
Konstrukcija | suplonintas | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | |
Išorinis ⌀ D | 35 mm | |
Atsarginis Torx® užveržimo raktas Nr. 625220 | TX25 | |
Produkto rūšis | Trumpas gręžimo patronas |
Produkto numeris | 301425 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 4045197932051 | |
Gamintojo numeris | 301425 0,3-8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Trumpas gręžimo patronas Forma AD 0,3-8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
251,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
350,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 | 93 |
Išorinis ⌀ D | 35 | 35 |
Konstrukcija | suplonintas | suplonintas |
Forma | AD | A |
maksimalus užveržimo momentas Md maks. | ≤ 14 | ≤ 14 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 20 | ≤ 20 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 |