{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ribos | 2,5 mm - 16 mm | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 18000 min-1 | |
maksimalus užveržimo momentas Md maks. | ≤ 14 Nm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 104,5 mm | |
Išorinis ⌀ D | 56 mm | |
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425 | SW6 | |
Produkto rūšis | Trumpas gręžimo patronas |
Produkto numeris | 301480 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197307637 | |
Gamintojo numeris | 805.562 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trumpas gręžimo patronas Forma A, SK 40, Užspaudimo ribos: 2,5-16mm |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
304,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
382,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
392,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
242,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
277,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
309,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
326,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 104,5 mm | 90 mm | 106 mm | 80 mm | 80 mm | 76 mm | 80 mm | 80 mm |
Išorinis ⌀ D | 56 mm | 57 mm | 57 mm | 50 mm | 50 mm | 43 mm | 50 mm | 50 mm |
Forma | A | ADB | ADB | AD | A | AD | AD | A |
Užspaudimo ribos | 2,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 13 mm | 1 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 18000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 18000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 6,3 prie 15000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 6,3 prie 15000 min-1 |
Produkto rūšis | Trumpas gręžimo patronas | Trumpas gręžimo patronas | Trumpas gręžimo patronas | Trumpas gręžimo patronas | Trumpas gręžimo patronas | Trumpas gręžimo patronas | Trumpas gręžimo patronas | Trumpas gręžimo patronas |