Pleištinių griovelių smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė JS9 2A

Prekės Nr.: 290405 2A
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pratrauktuvo ilgis 127 mm
    Ašmenys HSS
    Pleištinio griovelio plotis 2 mm
    Pleištinio griovelio gylis 1 mm
    kiaurymėms, kurių ⌀ pagal DIN 6885 6 mm - 8 mm
    Traukimo ilgis pliene 6 mm - 30 mm
    reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis 350 kg
    Nugarėlės plotis 3,25 mm
    Praėjimų skaičius 1
    Produkto rūšis Pratrauktuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 290405 2A
    EAN / GTIN 662600444013
    Gamintojo numeris 44401

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    Al >10 % Si
    N
    Plienas <500 N/mm²
    P
    Plienas <750 N/mm²
    P
    Plienas <900 N/mm²
    P
    INOX <900 N/mm²
    M
    Ketus (G)
    K
    CuZn
    N
    Grafitas, GFK / CFK
    N
    Alyva
     

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Pleištinių griovelių pjovimui pagal DIN 6885.

    Tiekiama:

    Pratrauktuvai kartu su reikalingais įdėklais.

    Pastaba:

    • Apdirbant kietesnio plieno ruošinius reikia padidinti operacijų (praėjimų) skaičių arba naudoti specialius pratrauktuvus (reikia užklausti).
    • Atlikus 1 ir 2 operacijas, stūmiklį reikia trumpam kilstelti − pratrauktuvas savaime išsilygina.
    • Specialia danga padengti ir coliniai pratrauktuvai užsakomi atskirai.
    • Pramušimo presus rasite katalogo 2 tome („Rankiniai ir matavimo prietaisai“).
    • Dyd. 28; 32 ir 36 pristatomi pagal paklausimą per trumpą laiką.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį