{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pratrauktuvo ilgis | 505 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Pleištinio griovelio plotis | 25 mm | |
Pleištinio griovelio gylis | 5,4 mm | |
kiaurymėms, kurių ⌀ pagal DIN 6885 | 85 mm - 95 mm | |
Traukimo ilgis pliene | 25 mm - 150 mm | |
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis | 8 300 kg | |
Nugarėlės plotis | 25,72 mm | |
Praėjimų skaičius | 5 | |
Produkto rūšis | Pratrauktuvai |
Produkto numeris | 290405 25F1 | |
EAN / GTIN | 662600444945 | |
Gamintojo numeris | 44494 |