Pleištinių griovelių smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė JS9, Tipas: 14D1

Prekės Nr.: 290405 14D1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pratrauktuvo ilgis 353 mm
Ašmenys HSS
Pleištinio griovelio plotis 14 mm
Pleištinio griovelio gylis 3,8 mm
kiaurymėms, kurių ⌀ pagal DIN 6885 44 mm - 50 mm
Traukimo ilgis pliene 25 mm - 150 mm
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis 5 050 kg
Nugarėlės plotis 14,39 mm
Praėjimų skaičius 3
Produkto rūšis Pratrauktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290405 14D1
EAN / GTIN 662600444105
Gamintojo numeris 44410

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
Ketus (G)
K
CuZn
N
Grafitas, GFK / CFK
N
Alyva
 

Aprašymas

Paskirtis:

Pleištinių griovelių pjovimui pagal DIN 6885.

Tiekiama:

Pratrauktuvai kartu su reikalingais įdėklais.

Pastaba:

  • Apdirbant kietesnio plieno ruošinius reikia padidinti operacijų (praėjimų) skaičių arba naudoti specialius pratrauktuvus (reikia užklausti).
  • Atlikus 1 ir 2 operacijas, stūmiklį reikia trumpam kilstelti − pratrauktuvas savaime išsilygina.
  • Specialia danga padengti ir coliniai pratrauktuvai užsakomi atskirai.
  • Pramušimo presus rasite katalogo 2 tome („Rankiniai ir matavimo prietaisai“).
  • Dyd. 28; 32 ir 36 pristatomi pagal paklausimą per trumpą laiką.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį