Pleištinių griovelių smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė JS9 20F1

Prekės Nr.: 290405 20F1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pratrauktuvo ilgis 505 mm
    Ašmenys HSS
    Pleištinio griovelio plotis 20 mm
    Pleištinio griovelio gylis 4,9 mm
    kiaurymėms, kurių ⌀ pagal DIN 6885 65 mm - 75 mm
    Traukimo ilgis pliene 25 mm - 150 mm
    reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis 4 000 kg
    Nugarėlės plotis 25,72 mm
    Praėjimų skaičius 4
    Produkto rūšis Pratrauktuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 290405 20F1
    EAN / GTIN 662600444136
    Gamintojo numeris 44413

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    Al >10 % Si
    N
    Plienas <500 N/mm²
    P
    Plienas <750 N/mm²
    P
    Plienas <900 N/mm²
    P
    INOX <900 N/mm²
    M
    Ketus (G)
    K
    CuZn
    N
    Grafitas, GFK / CFK
    N
    Alyva
     

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Pleištinių griovelių pjovimui pagal DIN 6885.

    Tiekiama:

    Pratrauktuvai kartu su reikalingais įdėklais.

    Pastaba:

    • Apdirbant kietesnio plieno ruošinius reikia padidinti operacijų (praėjimų) skaičių arba naudoti specialius pratrauktuvus (reikia užklausti).
    • Atlikus 1 ir 2 operacijas, stūmiklį reikia trumpam kilstelti − pratrauktuvas savaime išsilygina.
    • Specialia danga padengti ir coliniai pratrauktuvai užsakomi atskirai.
    • Pramušimo presus rasite katalogo 2 tome („Rankiniai ir matavimo prietaisai“).
    • Dyd. 28; 32 ir 36 pristatomi pagal paklausimą per trumpą laiką.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį