Pratrauktuvų rinkinys HSS, medinėje dėžutėje Kiaurymė JS9, Tipas: 2-3

Prekės Nr.: 290400 2-3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HSS
Produkto rūšis Pratrauktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290400 2-3
EAN / GTIN 662600444976
Gamintojo numeris 44497

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
Ketus (G)
K
CuZn
N
Grafitas, GFK / CFK
N
Alyva
 

Aprašymas

Modelis:

Komplekte yra smūginis trauktuvas HSS Nr. 290405 su būtinais priedais Nr. 290410 ir kreipiančiąja įvore Nr. 290415. Pristatymas kokybiškoje tvirtoje medinėje dėžėje saugiam ir aiškiam saugojimui.

Turinys:

po 1 pratrauktuvą 290405: 2A; 3A
po 1 kreipiančiąją įvorę 290415: Tipas A:
6; 8; 10

Pastaba:

  • Pratrauktuvai su suleidimo tolerancijomis P9 ir H9 parduodami iš gamyklos su 15% antkainiu.
  • Pratrauktuvų rinkiniai skirti pratraukimui vienos operacijos metu, užsakomi atskirai.
  • Pramušimo presus rasite katalogo 2 tome (Rankiniai ir matavimo prietaisai).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį