Eco atpjovimo laikiklis 26/2,2 mm

Prekės Nr.: 273562 26/2,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Sistemos raktas: taip
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Eco
Peilio aukštis h5 26 mm
Paskirtis neutralus
Vidinis aušinimas taip
Sistemos raktas taip
kai maksimalus ruošinio ⌀ 50 mm
Bendras ilgis L 110 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Įpjovimo peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273562 26/2,2
EAN / GTIN 4062406202651
Gamintojo numeris 273562 26/2,2

Aprašymas

Modelis:

Su Eco aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir didelių diametrų ruošinių apdirbimui.

Tinka:

Laikikliai Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 arba Nr. 319132319133 (VDI laikikliai).

Atsarginė dalis:

Užveržimo varžtas Nr. 279828 dyd. 2.
Užveržimo plokštelė Nr. 279830 dyd. 1

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Eco atpjovimo laikiklis  26/2,2 mm

Eco atpjovimo laikiklis 26/2,2 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
172,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
116,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje
66,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
118,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
172,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje
96,00 €
galima atpjauti pagal ašį ne ne ne ne ne ne
kai maksimalus ruošinio ⌀ 50 mm 50 mm 75 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Bendras ilgis L 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm
Vidinis aušinimas taip ne ne ne taip ne
Peilio aukštis h5 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Paskirtis neutralus neutralus neutralus neutralus neutralus neutral.
Produkto rūšis Įpjovimo peilis Įpjovimo peilis Įpjovimo peilis Įpjovimo peilis Įpjovimo peilis Įpjovimo peilis

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį