Nupjovimo peilis Plienas 26/2,2 mm

Prekės Nr.: 273552 26/2,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Sistemos raktas: taip
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Peilio aukštis h5 26 mm
Paskirtis neutral.
Vidinis aušinimas ne
Sistemos raktas taip
kai maksimalus ruošinio ⌀ 50 mm
Bendras ilgis L 110 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Įpjovimo peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273552 26/2,2
EAN / GTIN 4062406373641
Gamintojo numeris 273552 26/2,2

Aprašymas

Tinka:

Laikikliai Nr. 273984274000 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį