Nupjovimo plokštelė dešinin. 2,2 mm

Prekės Nr.: 273160 2,2

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,80 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 011 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 2,2 mm
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys HB7135
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,07 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Keičiamųjų plokštelių profilis dešininiai
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273160 2,2
EAN / GTIN 4045197143273
Gamintojo numeris 273160 2,2

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
200
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
200
INOX <900 N/mm²
M
130
INOX >900 N/mm²
M
110
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Paskirtis:

Atpjovimo peiliams Nr. 273551273558.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį