Nupjovimo plokštelė dešinin. 3,1 mm

Prekės Nr.: 273160 3,1
Naujas produktas

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,80 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 140 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 3,1 mm
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys HB7135
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,1 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Keičiamųjų plokštelių profilis dešininiai
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273160 3,1
EAN / GTIN 4045197143280
Gamintojo numeris 273160 3,1

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
200
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
200
INOX <900 N/mm²
M
130
INOX >900 N/mm²
M
110
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Paskirtis:

Atpjovimo peiliams Nr. 273551273558.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Nupjovimo plokštelė dešinin. 3,1 mm

Nupjovimo plokštelė dešinin. 3,1 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 140 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
13,80 €
nuo 10  Vienetai
11,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 287 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
13,50 €
nuo 10  Vienetai
11,25 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 059 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
13,80 €
nuo 10  Vienetai
11,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
434 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
16,74 €
nuo 10  Vienetai
13,95 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
811 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
16,74 €
nuo 10  Vienetai
13,95 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 864 vnt. yra sandėlyje
8,15 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1 1 1 1 1 1
Ašmenys HM HM HM HM HM HM
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas nepertraukiamas nepertraukiamas nepertraukiamas nepertraukiamas nepertraukiamas
Kietlydinys HB7135 HB7130 HB7135 HU7310 HU7310 HBX25
Įpjovos plotis w 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm
Keičiamųjų plokštelių profilis dešininiai neutral. kairiniai neutral. dešininiai neutral.
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas Griovelio įpjovimas Griovelio įpjovimas Griovelio įpjovimas Griovelio įpjovimas Griovelio įpjovimas

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį