Nupjovimo peilis Plienas 19/2,2 mm

Prekės Nr.: 273552 19/2,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Sistemos raktas: taip
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Peilio aukštis h5 19 mm
Paskirtis neutral.
Vidinis aušinimas ne
Sistemos raktas taip
kai maksimalus ruošinio ⌀ 40 mm
Bendras ilgis L 86 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Įpjovimo peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273552 19/2,2
EAN / GTIN 4062406373627
Gamintojo numeris 273552 19/2,2

Aprašymas

Tinka:

Laikikliai Nr. 273984274000 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Nupjovimo peilis Plienas 19/2,2 mm

Nupjovimo peilis Plienas 19/2,2 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
91,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
109,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
61,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
109,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
162,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
162,50 €
galima atpjauti pagal ašį ne ne ne ne ne ne
kai maksimalus ruošinio ⌀ 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Bendras ilgis L 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm
Vidinis aušinimas ne ne ne ne taip taip
Peilio aukštis h5 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Paskirtis neutral. neutralus neutralus neutralus neutralus neutralus
Produkto rūšis Įpjovimo peilis Įpjovimo peilis Įpjovimo peilis Įpjovimo peilis Įpjovimo peilis Įpjovimo peilis

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį