{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Eco | |
Įpjovos plotis w | 2 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Įpjovos gylis tmaks. | 10 mm | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 16 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 30,5 mm | |
Koto plotis p | 16 mm | |
Bendras ilgis L | 77,5 mm | |
Varžtas | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273831 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197517210 | |
Gamintojo numeris | 273831 16/2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Eco atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 16/2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
198,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
206,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
270,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
295,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | ne | ne | ne | ne |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Koto plotis p | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm |
Įpjovos plotis w | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Paskirtis | kairinis | kairinis | kairinis | kairinis |
Serija | Eco | Eco | Eco | Eco |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |