{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Eco | |
Įpjovos plotis w | 6 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Įpjovos gylis tmaks. | 30 mm | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 26,5 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 40,5 mm | |
Koto plotis p | 25 mm | |
Bendras ilgis L | 122 mm | |
Varžtas | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273831 25/6 | |
EAN / GTIN | 4045197531360 | |
Gamintojo numeris | 273831 25/6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco atpjovimo įrankio laikiklis 25/6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
228,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
174,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | ne | taip | taip |
Bendras ilgis L | 122 | 150 | 150 |
Vidinis aušinimas | taip | ne | ne |
Galvutės ilgis L1 | 40,5 | 39 | 50 |
Įpjovos plotis w | 6 | 6 | 6 |
Paskirtis | kairinis | kairinis | kairinis |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |