Nupjovimo peilis HSS 26/2,2 mm

Prekės Nr.: 273560 26/2,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Vidinis aušinimas: ne
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HSS
Peilio aukštis h5 26 mm
Paskirtis neutralus
Vidinis aušinimas ne
kai maksimalus ruošinio ⌀ 50 mm
Bendras ilgis L 110 mm
maksimalus įpjovos gylis tmaks. 25 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Įpjovimo peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273560 26/2,2
EAN / GTIN 4045197587527
Gamintojo numeris 273560 26/2,2

Aprašymas

Tinka:

Laikikliai Nr. 273984273994 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį