Pjovimo plokštelė Plotis 2,2 mm, Tipas: UNI

Prekės Nr.: 218460 UNI
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,86 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,55 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
273 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas UNI
Kampo spindulys 0,2 mm
Ašmenys HM
Rūšis HB7535
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Tolerancija ap 0 / + 0,3 mm
Danga TiAlN
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 218460 UNI
EAN / GTIN 4045197648273
Gamintojo numeris 218460 UNI
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
210
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
115
INOX <900 N/mm²
M
110
INOX >900 N/mm²
M
90
Ketus (G)
K
145
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Paskirtis:

Diskinėms frezoms Nr. 218408218444 ir įpjpvimo peiliui Nr. 273560.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį