{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ašmenys | HSS | |
Peilio aukštis h5 | 26 mm | |
Paskirtis | neutralus | |
Vidinis aušinimas | ne | |
kai maksimalus ruošinio ⌀ | 75 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
maksimalus įpjovos gylis tmaks. | 37,5 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Įpjovos plotis w | 3,1 mm | |
Produkto rūšis | Įpjovimo peilis |
Produkto numeris | 273560 26/3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197587534 | |
Gamintojo numeris | 273560 26/3,1 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |