{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Peilio aukštis h5 | 26 mm | |
Paskirtis | neutralus | |
Vidinis aušinimas | ne | |
kai maksimalus ruošinio ⌀ | 75 mm | |
Plotis b2 | 1,6 mm | |
Aukštis h1 | 21,2 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Produkto rūšis | Įpjovimo peilis |
Produkto numeris | 273000 26/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197941626 | |
Gamintojo numeris | 273000 26/2,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plieninis nupjovimo peilis, neutralus, Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w: 26/2,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
66,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
116,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
118,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
172,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
172,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
96,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
kai maksimalus ruošinio ⌀ | 75 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Bendras ilgis L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | taip | taip | ne |
Peilio aukštis h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Paskirtis | neutralus | neutralus | neutralus | neutralus | neutralus | neutral. |
Produkto rūšis | Įpjovimo peilis | Įpjovimo peilis | Įpjovimo peilis | Įpjovimo peilis | Įpjovimo peilis | Įpjovimo peilis |