{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Peilio aukštis h5 | 19 mm | |
Paskirtis | neutralus | |
Vidinis aušinimas | ne | |
kai maksimalus ruošinio ⌀ | 40 mm | |
Plotis b2 | 2,4 mm | |
Aukštis h1 | 15,4 mm | |
Bendras ilgis L | 86 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Produkto rūšis | Įpjovimo peilis |
Produkto numeris | 273000 19/3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197941619 | |
Gamintojo numeris | 273000 19/3,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plieninis nupjovimo peilis, neutralus, Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w: 19/3,1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
61,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
109,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
109,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
162,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
162,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
91,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
kai maksimalus ruošinio ⌀ | 40 mm | 40 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Bendras ilgis L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | taip | taip | ne |
Peilio aukštis h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Paskirtis | neutralus | neutralus | neutralus | neutralus | neutralus | neutral. |
Produkto rūšis | Įpjovimo peilis | Įpjovimo peilis | Įpjovimo peilis | Įpjovimo peilis | Įpjovimo peilis | Įpjovimo peilis |