{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Peilio aukštis h5 | 32 mm | |
Paskirtis | neutralus | |
Vidinis aušinimas | ne | |
kai maksimalus ruošinio ⌀ | 100 mm | |
Plotis b2 | 1,6 mm | |
Aukštis h1 | 24,8 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Produkto rūšis | Įpjovimo peilis |
Produkto numeris | 273000 32/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197941640 | |
Gamintojo numeris | 273000 32/2,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Plieninis nupjovimo peilis 32/2,2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
70,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
124,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
125,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | ne | ne | ne | ne |
kai maksimalus ruošinio ⌀ | 100 | 50 | 60 | 60 |
Bendras ilgis L | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Peilio aukštis h5 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Paskirtis | neutralus | neutralus | neutralus | neutral. |
Produkto rūšis | Įpjovimo peilis | Įpjovimo peilis | Įpjovimo peilis | Įpjovimo peilis |