Nupjovimo plokštelė neutralus, HBX25, Įpjovos plotis w: 2,2mm

Prekės Nr.: 273010 2,2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 304 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 2,2 mm
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Rūšis HBX25
Danga TiN
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,07 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273010 2,2
EAN / GTIN 4045197942319
Gamintojo numeris 273010 2,2
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
100
Plienas <900 N/mm²
P
90
Plienas <1100 N/mm²
P
80
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
60
Ketus (G)
K
80
nepertraukiamas
 
sausasis
 

Aprašymas

Paskirtis:

Tinka naudoti tik kartu su nupjovimo peiliu Nr. 273000.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį