Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 6

Prekės Nr.: 269028 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Turinys 10 vnt.
    Pavara TX6
    Sriegis M1,8
    Ilgis L 4 mm
    Priveržimo momentas 0,3 Nm
    Produkto rūšis Varžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 269028 6
    EAN / GTIN 4062406248475
    Gamintojo numeris 269028 6

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį