Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys, 10 vnt., Tipas: 48

Prekės Nr.: 269028 48
Rinkinio kaina 10 vnt. (2,57 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 10 vnt.
Pavara IP7
Sriegis M2,5
Ilgis L 5,5 mm
Priveržimo momentas 1,2 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 269028 48
EAN / GTIN 4067263707400
Gamintojo numeris 269028 48

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį