Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 12

Prekės Nr.: 269028 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Turinys 10 vnt.
    Pavara TX6
    Sriegis M2,2
    Ilgis L 5 mm
    Priveržimo momentas 0,6 Nm
    Produkto rūšis Varžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 269028 12
    EAN / GTIN 4062406248598
    Gamintojo numeris 269028 12

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį