Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys, 10 vnt., Tipas: 17

Prekės Nr.: 269028 17
Rinkinio kaina 10 vnt. (5,56 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 10 vnt.
Pavara 15IP
Sriegis M3,5
Ilgis L 8,6 mm
Priveržimo momentas 3,5 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 269028 17
EAN / GTIN 4062406248697
Gamintojo numeris 269028 17

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį