Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys, 10 vnt., Tipas: 8

Prekės Nr.: 269028 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 10 vnt.
Pavara TX15
Sriegis M4
Ilgis L 8,4 mm
Priveržimo momentas 3,5 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 269028 8
EAN / GTIN 4062406248512
Gamintojo numeris 269028 8

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį