Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys, 10 vnt., Tipas: 45

Prekės Nr.: 269028 45
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 10 vnt.
Pavara IP20
Sriegis M4,5
Ilgis L 10,5 mm
Priveržimo momentas 5 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 269028 45
EAN / GTIN 4062406392574
Gamintojo numeris 269028 45

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį