Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys, 10 vnt., Tipas: 13

Prekės Nr.: 269028 13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 10 vnt.
Pavara TX6
Sriegis M1,6
Ilgis L 3,3 mm
Priveržimo momentas 0,25 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 269028 13
EAN / GTIN 4062406248611
Gamintojo numeris 269028 13

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį