„Penki viename” tekinimo ir gręžimo įrankis 2,25×D 12 mm

Prekės Nr.: 268408 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija „4 in 1”
Nominalus ⌀ D 12 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Iškyšos ilgis LA 35 mm
Koto ilgis Ls 45 mm
Naudingasis ilgis L1 27 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
⌀ d2 20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės ZCMX 06..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268408 12
EAN / GTIN 4062406272951
Gamintojo numeris 268408 12

Aprašymas

Modelis:

Cilindrinis kotas su pavalkėliu.

Paskirtis:

1. Priekinių plokštumų tekinimas.
2. Gręžimas (centruojant ir standartiškai) – plokščias gręžimo pagrindas.
3. Vidinis išilginis tekinimas.
4. Išorinis išilginis tekinimas.

Pastaba:

  • Plokštelės pjovimo briaunos spindulį reikia pasirinkti kiek galima didesnį.
  • Kiaurymės tolerancija + 0,15 mm (gręžimo procesų metu naudojant aktyvų įrankį).
  • Gręžiant didesnį ⌀ nei nominalusis, lieka medžiagos atliekų.
  • Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas (mažiausiai 5 bar).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį