ZCMX 060204 HBZ120

Prekės Nr.: 268423 HBZ120

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,60 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas ZCMX 060204
    Kampo spindulys 0,4 mm
    Kietlydinys HBZ120
    Ašmenys HM
    Pagrindinis naudojimas M
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Pjūvio gylis ap 0,4 mm - 2 mm
    Tekinimo pastūma f 0,1 mm - 0,3 mm
    Gręžimo pastūma f 0,03 mm - 0,12 mm
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 90 m/min - 200 m/min
    tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc 12 mm
    Danga PVD
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 268423 HBZ120
    EAN / GTIN 4062406273835
    Gamintojo numeris 268423 HBZ120

    Informacinė pritaikymo lentelė

    nepertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį