„Penki viename” tekinimo ir gręžimo įrankis 2,25×D, dešininis, ⌀ DC: 16mm

Prekės Nr.: 268408 16
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija „4 in 1”
Nominalus ⌀ D 16 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Iškyšos ilgis LA 43 mm
Koto ilgis Ls 50 mm
Naudingasis ilgis L1 36 mm
Koto ⌀ Ds 20 mm
⌀ d2 25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės ZCMX 08..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268408 16
EAN / GTIN 4062406272968
Gamintojo numeris 268408 16

Aprašymas

Modelis:

Cilindrinis kotas su pavalkėliu.

Paskirtis:

1. Priekinių plokštumų tekinimas.
2. Gręžimas (centruojant ir standartiškai) – plokščias gręžimo pagrindas.
3. Vidinis išilginis tekinimas.
4. Išorinis išilginis tekinimas.

Pastaba:

  • Plokštelės pjovimo briaunos spindulį reikia pasirinkti kiek galima didesnį.
  • Kiaurymės tolerancija + 0,15 mm (gręžimo procesų metu naudojant aktyvų įrankį).
  • Gręžiant didesnį ⌀ nei nominalusis, lieka medžiagos atliekų.
  • Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas (mažiausiai 5 bar).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį