„Penki viename” tekinimo ir gręžimo įrankis 2,25×D 18 mm

Prekės Nr.: 268408 18
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija „4 in 1”
Nominalus ⌀ D 18 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Iškyšos ilgis LA 53 mm
Koto ilgis Ls 56 mm
Naudingasis ilgis L1 40,5 mm
Koto ⌀ Ds 25 mm
⌀ d2 32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės ZCMX 09..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 44 (IP10; 2 Nm)
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268408 18
EAN / GTIN 4062406392628
Gamintojo numeris 268408 18

Aprašymas

Modelis:

Cilindrinis kotas su pavalkėliu.

Paskirtis:

1. Priekinių plokštumų tekinimas.
2. Gręžimas (centruojant ir standartiškai) – plokščias gręžimo pagrindas.
3. Vidinis išilginis tekinimas.
4. Išorinis išilginis tekinimas.

Pastaba:

  • Plokštelės pjovimo briaunos spindulį reikia pasirinkti kiek galima didesnį.
  • Kiaurymės tolerancija + 0,15 mm (gręžimo procesų metu naudojant aktyvų įrankį).
  • Gręžiant didesnį ⌀ nei nominalusis, lieka medžiagos atliekų.
  • Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas (mažiausiai 5 bar).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį