{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | „4 in 1” | |
Nominalus ⌀ D | 20 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Iškyšos ilgis LA | 57,5 mm | |
Koto ilgis Ls | 56 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 46 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
⌀ d2 | 32 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | ZCMX 10.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 43 (IP10; 2 Nm) | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 268408 20 | |
EAN / GTIN | 4062406272975 | |
Gamintojo numeris | 268408 20 |