TNMG 160404, Rūšis: PV720

Prekės Nr.: 251582 PV720
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TNMG 160404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys PV720
Ašmenys Cermet
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis PG
Pjūvio gylis ap 1 mm - 4,5 mm
Pastūma f 0,15 mm/aps. - 0,6 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 110 m/min - 490 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251582 PV720
EAN / GTIN 4960664725427
Gamintojo numeris TLD06250

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


TNMG 160404, Rūšis: PV720

TNMG 160404, Rūšis: PV720

reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
10,16 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
519 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
504 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
591 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
501 vnt. yra sandėlyje
7,90 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6 6 6 6 6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas Pusiau glotnusis apdirbimas rupusis apdirbimas rupusis apdirbimas rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas retai pertraukiamas nepertraukiamas dažnai pertraukiamas retai pertraukiamas
Pjūvio gylis ap 1 mm - 4,5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,8 mm - 5 mm
Drožlialaužis PG SM SM SM PM
Pastūma f 0,15 mm/aps. - 0,6 mm/aps. 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,45 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 110 m/min - 490 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 280 m/min

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį