TNMG 160404, Rūšis: HB7035-1

Prekės Nr.: 251542 HB7035-1
Individual prices for business customers after login.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,66 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,55 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
571 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TNMG 160404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7035-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis SM
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 5 mm
Pastūma f 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 100 m/min - 320 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251542 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874740
Gamintojo numeris 251542 HB7035-1

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


TNMG 160404, Rūšis: HB7035-1

TNMG 160404, Rūšis: HB7035-1

reikia užklausti
Yra sandėlyje
571 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
469 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
504 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
501 vnt. yra sandėlyje
7,90 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6 6 6 6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas Pusiau glotnusis apdirbimas rupusis apdirbimas rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos dažnai pertraukiamas retai pertraukiamas nepertraukiamas retai pertraukiamas
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,8 mm - 5 mm
Drožlialaužis SM SM SM PM
Pastūma f 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,45 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 280 m/min

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį